廣杉計器
廣杉計器の 釘
廣杉計器の リベット・鋲
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57341096
品番
AP-3080
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
3.1
板厚(mm)
5.0〜5.5
寸法d(Φmm)
3.0
寸法L(mm)
8.0
寸法D(Φmm)
6.15
寸法A(mm)
1.4
材質
アルミ(A1070)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応