セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 椅子オプションパーツ
セルタンの 椅子用クッション・サポーター
ヴィンテージチェアパッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57344896
品番
A1300a-a-695GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
味のあるPVC生地を使用したチェアパッドです。厚さ約5cmのクッションなので座布団代わりとしてもお使いいただけます。
材質
【中材】ウレタン。【生地】合成皮革。
質量(kg)
0.45
色
ヴィンテージグレー
サイズ
1人掛け
幅(cm)
35
高さ(cm)
5
奥行き(cm)
38
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません