色白
質量(g)962
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:880×550×250(10個)
PTPF 3/4インチ
部品番号VIO909B00100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×182×110
質量(1箱あたり)(g)1230
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×110×182
梱包質量(g)14400
対象モデル:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9365-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9391-EHTV-v2、FE9380-HV、FE9382-EHV-v2
素材アルミ合金