色白
質量(g)1212
外形寸法(mm)297 (L) x 140 (W) x 200 (H) mm
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:540 x 550 x 380 (6pcs)
部品番号900030100G
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350 x 250 x 180 (1pc)
梱包質量(g)12130
対象カメラ:SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9362-EH-V2, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EH,SD9364-EH-V2, SD9364-EHL-V2, SD9366-EHL, SD9366-EH-V2, SD9374-EHL, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL
素材アルミ合金
ケース質量(g)1780