Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
屋内用コジットボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57345630
品番
AM-71D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
質量(g)
240
パッケージサイズ(mm)
長さ×幅×高さ:531×351×205(20個)
PT
PF 1/2インチ
適合機器
FD9360-H, FD9380-H, FD9383-HV, FD9199-H, FD9189-H-V3
部品番号
100231900G
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
Φ117 x 40
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
171×125×66(1個)
梱包質量(g)
7904
素材
アルミ合金
ケース質量(g)
362
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550