屋内用コジットボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345639 品番AM-71F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)168 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×205(20個) PTPF 1/2インチ 適合機器FD9369, IB9369, IB9380-H, IB9383-H(T)V 部品番号100258500G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ110 x 41 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個) 梱包質量(g)5900 素材アルミ合金 ケース質量(g)254

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする