※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-MH2DNL IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 57346217 D-MH2DNL IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 57346217

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57346217 品番D-MH2DNL
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力
1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能
アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能
スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減
位置ズレによる再設定が容易
稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能

用途空気圧アクチュエータ用 規格CE/UKCAマーキング 方式リード線取出:グロメット 出力方式NPN出力 保護等級IP67 リード線(m)3バラ線 RoHS指令(10物質対応)対応 点数設定:3点 リード線取出方向横取り出し リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
関連資料:カタログ(2.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする