D-MH2DPMBPC IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 57346540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-MH2DPMBPC IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 57346540
D-MH2DPMBPC IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 57346540

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード57346540品番D-MH2DPMBPC
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力
1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能
アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能
スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減
位置ズレによる再設定が容易
稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能

用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット出力方式PNP出力保護等級IP67リード線(m)1 M8-4pinRoHS指令(10物質対応)対応点数設定:3点リード線取出方向横取り出しリード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
関連資料:カタログ(2.93MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする