曜日別特売
NO11163 スリム140 ALLEX 57351726

スリム140

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5丁)注文コード57351726品番NO11163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

携帯に便利なスリムはさみ。
ハンドル部のリングは着脱可能です。

用途事務用、携帯用はさみ全長(mm)140トラスコ品番827-8983材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.5リング色赤、黄、黒(アソート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする