※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BARB151 ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57383156 BARB151 ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57383156

ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーHONDA 適合車種CB1300SB ABS不可(05-09) 注文コード57383156 品番BARB151
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合メーカー・主な適合車種・適合車種など390種類から選べます 他の種類を見る

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

仕様
【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/480[520]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合メーカーHONDA 適合車種CB1300SB ABS不可(05-09) フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。
※ABS車には取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
スーパーシェルパのリアブレーキホース交換
サービス業

純正部品が出なくなっており、こちらに交換しました。長さもぴったりですが、タンデムステップのステーと近いように感じましたので、その部分だけゴムチューブを巻いて様子を見ています。ワッシャやバンジョーボルトも付属しているため、他に準備すべきものはブレーキフルードぐらいです。見た目もタッチも最高です。今後、他のバイクもこのパーツに交換していきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする