※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーHONDA
適合車種CB1300SB ABS不可(10-13)
仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:W【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2【ホース1】:[10]+SF-SF+[20]/760[800]【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/790[830]
注文コード57383402
品番GAF174
参考基準価格(税別)¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様など505種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。