曜日別特売
PAR174 ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE 57383542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAR174 ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE 57383542
PAR174 ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE 57383542

ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット適合メーカーHONDA適合車種CB1300SB ABS不可(10-13)注文コード57383542品番PAR174
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

仕様
【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/475[515]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合メーカーHONDA適合車種CB1300SB ABS不可(10-13)フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。
※ABS車には取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする