BAFB095 ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57384538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAFB095 ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57384538
BAFB095 ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57384538

ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット適合メーカーHONDA適合車種CB1300SF(98-00)注文コード57384538品番BAFB095
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

仕様
【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:W
【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/840[880]
適合メーカーHONDAセット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)適合車種CB1300SF(98-00)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: スーパーシェルパのフロントブレーキホース交換
サービス業

純正部品が出なくなっており、こちらに交換しました。長さもぴったり。ワッシャやバンジョーボルトも付属しているため、他に準備すべきものはブレーキフルードぐらいです。見た目もタッチも最高です。

対象商品 : 57481533
2022-04-11
用途: ブレーキライン交換に使用

思っていたよりもホースの取り回し自由度が低いが車種専用品であるので問題なし。
ブレーキの感触は純正のホースに比べ格段に固く、繊細な操作ができるようになった。

対象商品 : 57425253
2017-09-27
用途: FTR223に使用

車体が黒なので車体に合わせましたが大正解でした。
見た目もブレーキ性能も上がり気持ちよくバイクに乗れます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする