※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAWB095 フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57384592 BAWB095 フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57384592

フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57384592 品番 BAWB095
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

仕様
【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:W
【ボルトピッチ】:フロント用:W1.25/S1.25/S1.25、クラッチ用:S1.25/S1.25
【ホース1】:20-20[820mm](ブレーキマスターから右キャリパー)
【ホース2】:20-20[880mm](ブレーキマスターから左キャリパー)
【ホース3】:ST-20[1390mm](クラッチマスターからレリーズ)
適合メーカーHONDA 適合車種CB1300SF(98-00) セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 材質フィッティング:アルミ フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする