曜日別特売
STFB095 ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57384678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STFB095 ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57384678
STFB095 ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE 57384678

ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット適合メーカーHONDA適合車種CB1300SF(98-00)注文コード57384678品番STFB095
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

仕様
【フィッティング素材】:ステンレス
【スタイル/他】:W
【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/840[880]
適合メーカーHONDAセット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)適合車種CB1300SF(98-00)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする