OP2483 貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ 57386309

OP2483 貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ 57386309
OP2483 貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ 57386309
OP2483 貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ 57386309
OP2483 貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ 57386309
OP2483 貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ 57386309
OP2483 貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ 57386309
OP2483 貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ 57386309

貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10シート×90片)
ブラック
厚さ(mm)0.14
内容量1袋(10シート×90片)注文コード57386309品番OP2483
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。赤・青・黒のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。

用途
USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶などの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されており、1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。
厚さ(mm)0.14ブラックラベルサイズ(mm)25×43面付9面付ラベル厚(mm)0.08素材PETラベル数90枚入数10シートシートサイズA6(105×148mm)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品に印刷はできません。※曲面・凹凸面など貼る面の材質や形状によっては、はがしたときに文字が浮き出ない場合があります。※紙・皮革・布・軟質塩化ビニル・ナイロン・木材などにはお貼りいただけません。※本製品は、その利用により、いかなる漏洩・改ざんも防止することを保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする