※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーHONDA
仕様【フィッティング素材】:アルミ【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25/S1.25、キャリパー側:S1.25x2【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/1090[1130]【ホース2】:[20]+SF-SF+[SD]/1130[1170]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合車種VFR800(98-01)
注文コード57395792
品番RARB129
参考基準価格(税別)¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・仕様・適合車種が390種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。