※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーHONDA
主な適合車種VFR800 2000-2001年式:フロントメイン系統のみ
仕様【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:W【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/750[790]【ホース2】:[20]+SF-SF+[SD]/800[840]
注文コード57396185
品番STF129
参考基準価格(税別)¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・仕様など505種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。