※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーHONDA
適合車種VFR800 ABS(06-07)
仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:h【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x3、キャリパー側:S1.25x1W1.25x1【ホース1】:[SD]+SF-SF+[20]/670[710]【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/770[810]【ホース3】:[20]+SF-SF+[20]/480[520]
注文コード57396422
品番PAF158
参考基準価格(税別)¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様が505種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。