ASUS(エイスース)
ASUS(エイスース)の PCパーツ
ASUS(エイスース)の その他PCパーツ
ESD-S1C/BLK/G/AS SSDケース ROG STRIX ARION ブラック [1台 /M.2対応]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57396475
品番
ESDS1CBLKGAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ASUS初 SSDケース ROG Strix Arion
対応OS
Windows 10 / 10 64-bit / 8.1 / 8
Mac OS X 10.6 or Above
iOS 13以降
付属品
Pin Ejector x 1、R-hook x 1、Protective holder x 1、USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1
仕様
Aura system requirement:Windows 10/8 64bit、Speed:10 Gbps、Cable:USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1、Voltage:DC 5V、SSD Compatibility:M.2 M Key PCIe (NVMe) SSD with 2280、2260、2242、2230
本体質量(g)
98
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124.57×47.76×10.85
対応
ドライブ:M.2対応
インターフェース
USB 3.2 GEN 2 Type C (Compatible with USB 3.2 GEN 1/ USB 2.0)
接続台数
1台