※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーHONDA
適合車種SHADOW750(97-06)、SHADOW400(97-06)
仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:S【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1090[1130]
注文コード57398985
品番GAF084
参考基準価格(税別)¥8,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様など505種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。