SWAGE-LINE
SWAGE-LINEの ブレーキ系
SWAGE-LINEの バイク用ブレーキホース
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合メーカー
HONDA
適合車種
VFR750F(90-97)
仕様
【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:W【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/660[700]【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/740[780]
注文コード
57399782
品番
PAF062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
適合メーカー・適合車種・仕様
が
505
種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
仕様
【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:W
【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/660[700]
【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/740[780]
適合メーカー
HONDA
セット内容
ホース類/取付説明書/製品保証書
色
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
適合車種
VFR750F(90-97)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。