GROOVY
GROOVYの PCアクセサリー
GROOVYの ケーブル
GROOVYの USBケーブル
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57399984
品番
GMUH010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。
PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。
ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
寸法(mm)
50×17
色
ブラック
質量(g)
7
コネクタ形状
Type-Aオス - Micro Type-Bオス
オス形状
Type-A/Micro Type-B
変換タイプ
オス - オス
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。