アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの USBケーブル
1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407124
品番
U20CCMM10P6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
USB PD 60Wに対応した、USB 2.0 Type-Cケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C オス - Type-C オス
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス