アイネックス
アイネックスの PCパーツ
アイネックスの その他PCパーツ
M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57408926
品番
PB044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様
サイズ:M2×2mm
ネジ頭:5mm径 / 1mm厚
材質:鉄 ニッケルメッキ
入数:4個入
カラー:シルバー
準拠:RoHS指令準拠
ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。