センチュリー
センチュリーの PCパーツ
センチュリーの その他PCパーツ
SSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57412864
品番
CRAHKM2NVU32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様
付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
対応
ドライブ:M.2対応
機能
クローン:対応
インターフェース
NVMe
通信速度
最大:10Gbps
USBポート
USB3.2 Gen2
接続台数
1台
RAID機能
非対応