※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーHONDA
仕様【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:(3本組)【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[SD]+SF-SF+[20]/380[420]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/600[640]【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1460[1480]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
注文コード57416223
品番STR096
参考基準価格(税別)¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・仕様など390種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。