フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57419968
品番
90S-11/2-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径
1-1/2
寸法W(mm)
90
寸法H(mm)
77
寸法GS(mm)
41
寸法BP(mm)
66
レール取付寸法H(mm)
83
レール取付寸法GS(mm)
47