※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーHONDA
適合車種ZOOMER-Xコンビブレーキ仕様(13-15)
仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:S【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー上側:S1.25、ブレーキ連動ユニット:S1.25、キャリパー下側:S1.25【ホース1】:[SD]+SF-SF+[20]/1050[1090]【ホース2】:[SD]+SF-SF+[SD]/900[940]
注文コード57427143
品番GAF0001
参考基準価格(税別)¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様など505種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。