ハチ食品
たっぷり明太子クリーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(260g×24袋)
注文コード
57428684
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,886
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
博多辛子明太子を、まろやかな風味のクリームソースに加えて仕上げた明太子クリームソースです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(1袋あたり)185
原材料
乳等を主要原料とする食品、小麦粉、豚脂、コーンスターチ、明太子、食塩、砂糖、乾燥たらこ、還元水あめ、魚醤末、米発酵調味料、マーガリン、明太子調味料、香辛料、クリーム加工品/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(紅麹、パプリカ色素、カロチン)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
栄養成分
(1袋260g当たり)エネルギー:185kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:10.1g、炭水化物:19.5g、食塩相当量:5.6g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。