3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーYAMAHA
仕様【フィッティング素材】:ステンレス【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:W1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/1150[1190]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合車種XJR1200(94)
注文コード57434852
品番STCB264
参考基準価格(税別)¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
この商品は適合メーカー・仕様・適合車種が81種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。