3/22より値下げ!現場を応援
オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の クリア電球
長寿命 クリア電球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57436675
品番
LB-DL5657C-2PN
参考基準価格(税別)
¥358
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
値下げ
¥
319
バスケットに入れる
口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
質量(g)
26
定格消費電力(W)
57
全光束(Lm)
850
定格寿命(時間)
2000
直径×長さL(Φmm×mm)
55×100
定格入力電流(A)
0.57
エネルギー消費効率(Lm/W)
【屋内用】14.9(交流 100V 50/60Hz 共用)
注意
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)