3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーYAMAHA
仕様【フィッティング素材】:アルミ【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[SD]+SF-SF+[20]/675[715]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合車種BOLT C-SPEC ABS不可(15-16)
注文コード57440933
品番PARB355
参考基準価格(税別)¥7,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
値下げ
この商品は適合メーカー・仕様・適合車種が390種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。