曜日別特売
8360T-10 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 1ml マクセル 57444951

8360T-10 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 1ml マクセル 57444951
8360T-10 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 1ml マクセル 57444951

ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 1ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
57444951
品番
8360T-10
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

AccuPod(R) 専用の採取ポッドです。
FDA、EUおよびEC準拠、HDPE。
蓋が付いています。
非滅菌品、個装。
クラス8(100,000)クリーンルーム製造品

用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
幅(mm)
13
全長(mm)
61
容量(mL)
1
高さ(mm)
20
質量(g)
7
滅菌
非滅菌
入数(個)
50

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする