エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの レギュレータ
エアーレギュレーター付きフィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
57445547
品番
EA153AF-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,601
販売価格(税別)
¥
6,910
バスケットに入れる
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力(MPa)
0.05〜0.85
全高(mm)
250
最高使用圧力(MPa)
0.95
方式
【排出】半自動方式(手動調整可能)
取付ねじ
Rc(PT)3/8”
フィルター穴径(μm)
5
空気流量(L/min)
1350
面間寸法(mm)
65