電子レンジ(50Hz)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57449047 品番 DR-D419W5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。
用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。
15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。

質量(kg)10.5 ホワイト 直径(Φmm)【ターンテーブル】245 定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz 定格消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265 電源コード1.4m 高周波出力(W)700 庫内寸法(mm)305×280×175 タイマー15 分 庫内容量(L)17 出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW)【待機時】60 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
注意
※ 50Hz (東日本にお住まいの方用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする