付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸
質量(kg)11.8
色ホワイト
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)305×280×175
庫内容量(L)17
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年
皿径(Φmm)【ターンテーブル】245
省エネ基準達成率(%)1