質量(kg)13.5
色ブラック
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年
省エネ基準達成率(%)1.01