P-WKS18-G 蛍光ペン キラリッチ ゼブラ 57450429

P-WKS18-G 蛍光ペン キラリッチ ゼブラ 57450429
P-WKS18-G 蛍光ペン キラリッチ ゼブラ 57450429
P-WKS18-G 蛍光ペン キラリッチ ゼブラ 57450429
P-WKS18-G 蛍光ペン キラリッチ ゼブラ 57450429

蛍光ペン キラリッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード57450429品番P-WKS18-G
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

銀配合のラメ入りインク採用で、書いた線がキラキラ輝くラインマーカー。

材質樹脂軸径(Φmm)最大12.0全長(mm)133.5質量(g)10.1インク色インク水性顔料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする