画像準備中

ハイ7エース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度24 砥粒A 注文コード57458610 品番HS1806A24L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は粒度・砥粒など13種類から選べます 他の種類を見る

7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。

粒度24 砥粒A 厚さ(mm)6 硬度L 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 孔径(Φmm)22.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする