和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
パリージュ レンジパン REシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57461419
品番
RE-7532
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
L
材質
本体/鉄(アルミメッキ鋼板)、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、蓋/鉄(アルミメッキ鋼板、内外面/焼付け塗装)、蓋パッキンツマミ/シリコーンゴム
質量(g)
(約)490
寸法(cm)
(約)幅24×奥行21×高さ11
アズワン品番
69-1266-85
満水容量(L)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000