山洋電気
ファンモータ SanAce ACファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法(mm)
120×38
80×42
120×38
80×38
80×20
80×25
120×25
92×25
60×28
60×38
アズワン品番
67-9131-58
67-9131-58
67-9131-58
67-9131-46
67-9131-55
67-9131-50
67-9131-44
67-9131-45
67-9131-43
67-9131-42
67-9131-49
67-9131-48
67-9131-56
67-9131-57
67-9131-47
67-9131-41
67-9131-14
67-9131-15
67-9131-13
67-9131-28
67-9131-27
67-9131-29
67-9131-31
67-9131-54
67-9131-63
67-9131-53
67-9131-65
67-9131-66
67-9131-59
67-9131-52
67-9131-62
67-9131-51
67-9131-60
67-9131-61
67-9131-30
67-9131-68
67-9131-25
67-9131-64
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57461507
品番
109S078UL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン
情報通信機器をはじめ、制御盤
設備まで幅広い機器を冷却する長寿命
高信頼の冷却ファンです。
寸法(mm)
120×38
電圧(V)
200
定格電圧(V)
200
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.9
材質(フレーム)
アルミニウム
アズワン品番
67-9131-58
フレーム厚さ(mm)
38
フレーム(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000