曜日別特売

ファンモータ SanAce ACファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(mm)80×38
アズワン品番67-9131-29
67-9131-29
67-9131-28
67-9131-27
67-9131-14
67-9131-15
67-9131-13
67-9131-46
67-9131-55
67-9131-50
67-9131-58
67-9131-44
67-9131-45
67-9131-43
67-9131-42
67-9131-49
67-9131-48
67-9131-56
67-9131-57
67-9131-47
67-9131-41
67-9131-31
67-9131-54
67-9131-63
67-9131-53
67-9131-65
67-9131-66
67-9131-59
67-9131-52
67-9131-62
67-9131-51
67-9131-60
67-9131-61
67-9131-30
67-9131-68
67-9131-25
67-9131-64
内容量1個注文コード57461595品番109-153
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン
情報通信機器をはじめ、制御盤
設備まで幅広い機器を冷却する長寿命
高信頼の冷却ファンです。

寸法(mm)80×38電圧(V)115定格電圧(V)115最大風量(m3/min)0.9/1.05材質(フレーム)アルミニウムアズワン品番67-9131-29フレーム厚さ(mm)38フレーム(mm)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする