AUL シリーズ (ULマーキング適合)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57464061 品番AUL-1KE
参考基準価格(税別)¥132,900 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

EU・北米の規格に適合した製品群
海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。

仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付 A8 質量(kg)18 Wタップ有:220/タップ無:180 L182 H210 周波数(Hz)50/60 電流(A)1次電流:12.08〜2.63/24.17〜5.00、2次電流:14.17〜5.00/28.33〜10.0 規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988) 定格連続 CONT H1160 相数1 耐熱クラス100VA〜3K:B(CLASS130)/5K〜50K:H(CLASS180) 容量(VA)1k 1次電圧(V)0-200-208-220-230-240 2次電圧(V)0-100-110-115-120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする