3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーYAMAHA
仕様【フィッティング素材】:アルミ【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/300[340]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合車種TZR50R(93-97)
注文コード57465573
品番PARB262
参考基準価格(税別)¥7,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
値下げ
この商品は適合メーカー・仕様・適合車種が390種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。