屋内外対応 消火器ボックス MHD-1150

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57480906 品番MHD-1150G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。

用途標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。 仕様屋内外対応 材質(背面)アルミニウム グレー 本体寸法(mm)奥行170 本体寸法(mm)高さ637 本体寸法(mm)幅270 材質(扉)ステンレス
注意
※受注生産品です。状況により納期が前後する可能性がございます。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする