満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
屋内外対応 消火器ボックス MHD-1150
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57480915
品番
MHD-1150B
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。
用途
標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
仕様
屋内外対応
材質
(背面)アルミニウム
色
シャインブラック
本体寸法(mm)奥行
170
本体寸法(mm)高さ
637
本体寸法(mm)幅
270
材質(扉)
ステンレス
注意
※受注生産品です。状況により納期が前後する可能性がございます。ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません