特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57482699
品番
TY54SMX
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6551
材質
本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
102
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
最大結束径(Φmm)
32
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
130
最小結束径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.5
取付穴径(mm)
6.4