画像準備中

溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 TiCNコート GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57494145 品番 25602 12.007
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。 その他GE305.0110.000.BA.04.N トラスコ品番232-4413 材質超硬 寸法(mm)NW:1.1 サイズ4 表面処理TiCNコート 寸法b(mm)1.22(±0.02) 寸法s(mm)4.2 寸法t max(mm)3 寸法EF(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする