グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 TiCNコート GE305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57495229
品番
25602 12.004
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
その他
GE305.0080.000.BA.04.N
トラスコ品番
234-3304
材質
超硬
寸法(mm)
NW:0.8
サイズ
4
表面処理
TiCNコート
寸法b(mm)
0.85(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法t max(mm)
1.5